Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosse nue roulée à brasée ronde DIN 46234 16 mm² - Diamètre 8 mm - Q16-8

CopieCopie
Cembre - Cosse nue roulée à brasée ronde DIN 46234 16 mm² - Diamètre 8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Oui

  • matière de l'isolant - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692593180

Réf. Sonepar

00912259318

Réf. Fournisseur

Q16-8

Marque

Cembre

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Oui

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

6...8

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse nue roulée à brasée ronde DIN 46234 16 mm² - Diamètre 8 mm

Les Atouts de la gamme:

Les cosses de la série “Q” sont réalisées à partir d’un méplat en cuivre électrolytique d’une pureté supérieure à 99,9 %, recuit et revêtu d’un étamage électrolytique; les dimensions sont conformes à la norme DIN 46234; le collier est brasé avec un alliage Cuivre-Argent. La section du câble et le diamètre du trou de fi xation sont imprimés sur la plage.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre