Cembre - Cosse nue roulée à brasée ronde DIN 46234 50 mm² - Diamètre 8 mm - Q50-8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
forme de la plage - forme d'anneau
matériau - cuivre
homologation DIN - Oui
matière de l'isolant - sans
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692598840
Réf. Sonepar
00912259884
Réf. Fournisseur
Q50-8
Marque
Cembre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
forme de la plage:
forme d'anneau
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Oui
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de la gamme:
Les cosses de la série “Q” sont réalisées à partir d’un méplat en cuivre électrolytique d’une pureté supérieure à 99,9 %, recuit et revêtu d’un étamage électrolytique; les dimensions sont conformes à la norme DIN 46234; le collier est brasé avec un alliage Cuivre-Argent. La section du câble et le diamètre du trou de fi xation sont imprimés sur la plage.


