Cembre - Cosse nue roulée à embout rond 4 à 6 mm² - L 10 mm - GN-P10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 4...6 mm²
forme de la plage - forme de broche
matériau - cuivre
homologation DIN - Non
matière de l'isolant - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692007236
Réf. Sonepar
00912200723
Réf. Fournisseur
GN-P10
Marque
Cembre
section nominale:
4...6 mm²
forme de la plage:
forme de broche
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
long
plage AWG:
10...12
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de la gamme:
COSSES NUES RNLes cosses de la série “RN, BN, GN” sont réalisées à partir d’un méplat en cuivre électrolytique, revêtu d’un étamage électrolytique. L’intérieur strié du fût améliore, après sertissage, le contact avec les brins du câble, et la résistance à la traction.Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Fût) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement


