nouveau

Cembre - Cosse préisolée à embout plat verte (0,2 à 0,5 mm²) - L 12 mm - VP-PP12/19

CopieCopie
Cembre - Cosse préisolée à embout plat verte (0,2 à 0,5 mm²) - L 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.2...0.5 mm²

  • forme de la plage - forme de broche

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

  • homologation DIN - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

P

EAN

8016692071381

Réf. Sonepar

00912207138

Réf. Fournisseur

VP-PP12/19

Marque

Cembre

section nominale:

0.2...0.5 mm²

forme de la plage:

forme de broche

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

20...24

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse préisolée à embout plat verte (0,2 à 0,5 mm²) - L 12 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES PREISOLEES EN POLYCARBONATE série “P” à cône d’entréepour câble cuivreLes cosses à sertir de la série “P” ont été conçues pour répondre à l’évolution du marché en matière de sécurité et de qualité des composants de connexions électriques. Les méthodes de fabrication des cosses de la série “P” sont les mêmes que pour la série “F”, mais la partie isolante est en polycarbonate : une matière thermoplastique sans halogène et dont les caractéristiques diélectriques et mécaniques sont supérieures à celles du PVC ou du PA 6.6.D’un point de vue esthétique, les cosses de la nouvelle série “P” ont une couleur plus soutenue et une finition plus agréable au touché.Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.Certificats 2011/65/EU EN 45545:2013 (R22-R23) Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CClassifié UL94 : V0Sans Halogène : ouiInsertion facile : oui