Cembre - Cosse préisolée à embout rond bleue (1,5 à 2,5 mm²) - L 12 mm - BP-P12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme de broche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
homologation DIN - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
P
EAN
8016692112527
Réf. Sonepar
00912211252
Réf. Fournisseur
BP-P12
Marque
Cembre
section nominale:
1.5...2.5 mm²
forme de la plage:
forme de broche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
14...16
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de la gamme:
COSSES PREISOLEES EN POLYCARBONATE série “P” à cône d’entréepour câble cuivreLes cosses à sertir de la série “P” ont été conçues pour répondre à l’évolution du marché en matière de sécurité et de qualité des composants de connexions électriques. Les méthodes de fabrication des cosses de la série “P” sont les mêmes que pour la série “F”, mais la partie isolante est en polycarbonate : une matière thermoplastique sans halogène et dont les caractéristiques diélectriques et mécaniques sont supérieures à celles du PVC ou du PA 6.6.D’un point de vue esthétique, les cosses de la nouvelle série “P” ont une couleur plus soutenue et une finition plus agréable au touché.Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.Certificats 2011/65/EU EN 45545:2013 (R22-R23) Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CClassifié UL94 : V0Sans Halogène : ouiInsertion facile : oui


