Cembre - Cosse préisolée à embout rond bleue (1,5 à 2,5 mm²) - L 12 mm en bande - CBP-P12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5...2.5 mm²
forme de la plage - forme de broche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
homologation DIN - Non
Conditionnement
1750 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692131122
Réf. Sonepar
00912213112
Réf. Fournisseur
CBP-P12
Marque
Cembre
section nominale:
1.5...2.5 mm²
forme de la plage:
forme de broche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
emballage en bande:
Oui
forme du manchon:
court
plage AWG:
14...16
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de la gamme:
CONNECTEURS EN BANDE CRPLes cosses à sertir de la série “CP” ont été conçues pour répondre à l’évolution du marché en matière de sécurité et de qualité des composants de connexions électriques. Les méthodes de fabrication des cosses de la série “CP” sont les mêmes que pour la série “F”, mais la partie isolante est en polycarbonate : une matière thermoplastique sans halogène et dont les caractéristiques diélectriques et mécaniques sont supérieures à celles du PVC ou du PA6.6.CertificationcULus According to UL486A standard (file E212000 et E125401) Conforme à la Norme EN 45545-2:2013 Niveaux HL1 - HL2, jeu d'exigences R22 et pour Niveaux de danger HL1 - HL2 - HL3, jeu d'exigences R23Certificats E125401 Caractéristiques techniques Insertion facile : ouiSans halogène : ouiClassifié UL94 : V0Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMatériel (Corps) : cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcés) : polycarbonate


