nouveau

Cembre - Cosse préisolée renforcée ronde jaune (4 à 6 mm²) - Diam. 16 mm - GKY-M16

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

KY

EAN

8016692568805

Réf. Sonepar

00912256880

Réf. Fournisseur

GKY-M16

Marque

Cembre

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16

section nominale:

4...6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

10...12

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse préisolée renforcée ronde jaune (4 à 6 mm²) - Diam. 16 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES RENFORCÉES ANTI VIBRATION KYSérie KY - préisolées en PA 6.6 pour câble en cuivreLes cosses de la série "KY" ont été étudiées pour garantir une fiabilité maximum dans des situations délicates comme les installations sujettes à des contraintes mécaniques importantes (vibrations, etc …).Une férule de renfort est insérée entre le fût de la cosse et la jupe en Polyamide.Cette férule en cuivre s’écrase sur l’isolant du fil au moment du sertissage, améliorant ainsi la tenue mécanique globale et la qualité de la connexion. Détails techniquesLes connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm. Principales caractéristiques des manchons en PA6.6:•FORCE DIÉLECTRIQUE (KV / mm): > 16,5•RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (? / cm): > 1013•TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (° C): 105•INFLAMMABILITÉ (UL94): V2•DENSITÉ (g / cm3): 1,14•ABSORPTION DE L'EAU (%): 0,5•CHARGE DE RUPTURE (N / mm2): > 77Les connecteurs peuvent être stockés à une température minimale d'au moins 40°C. Certificats 2011/65/EU UNI EN 13599 Caractéristiques techniques Insertion facile : ouiSans halogène : ouiClassifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 105 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 110 °C