Cembre - Cosse préisolée ronde jaune (4 à 6 mm²) - Diam. 6 mm - GF-M6

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692000510

Réf. Sonepar

00912200051

Réf. Fournisseur

GF-M6

Marque

Cembre

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

section nominale:

4...6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

plage AWG:

10...12

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

pays de fabrication:

ITALIE

Cosse préisolée ronde jaune (4 à 6 mm²) - Diam. 6 mm

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre