Cembre - Cosse préisolée ronde rouge (0,25 à 1,5 mm²) - Diam. 3,5 mm - RF-M3.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5
section nominale - 0.25...1.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
F
EAN
8016692000039
Réf. Sonepar
00912200003
Réf. Fournisseur
RF-M3.5
Marque
Cembre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
3.5
section nominale:
0.25...1.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
plage AWG:
16...22
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de la gamme:
COSSES PREISOLEES EN PVC série “F” à cône d’entrée pour câble cuivreLes cosses de la série “F” sont réalisées à partir d’un méplat en cuivre électrolytique assurant une conductibilité électrique optimum, revêtu d’un étamage électrolytique protégeant de l’oxydation et de la corrosion. Un recuit en fin de fabrication garantit les AK101caractéristiques mécaniques : stabilité, facilité de sertissage, absence de micro-cassures. L’intérieur strié du fût améliore, après sertissage, le contact avec les brins du câble, et la résistance à la traction. “L’entonnoir” que forme l’isolant PVC en interne, facilite l’introduction du câble dans le fût, assurant ainsi l’intégralité de la section du conducteur et donne un meilleur sertissage tant sur le plan électrique que mécanique. Cette série “F” offre une grande variété de plages et de bornages différents. Détails techniques :Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm. Principales caractéristiques des manchons en PVC :•FORCE DIÉLECTRIQUE (KV / mm): > 35•RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (? / cm): > 1015•TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (° C): 80•INFLAMMABILITÉ (UL-94): V0•DENSITÉ (g / cm3): 1,4•ABSORPTION DE L'EAU (%): 0,1÷0,6•CHARGE DE RUPTURE (N / mm2): > 45÷50Les connecteurs peuvent être stockés à une température minimale d'au moins 40°C.Certificats 2011/65/EU UNI EN 13599 Caractéristiques techniques Insertion facileClassifié UL94 V0Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 80 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 90 °C



