Cembre - Cosse préisolée ronde rouge (0,25 à 1,5 mm²) - Diam. 10 mm - RP-M10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
section nominale - 0.25...1.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8016692136189
Réf. Sonepar
00912213618
Réf. Fournisseur
RP-M10
Marque
Cembre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
section nominale:
0.25...1.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
16...22
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


