En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosse préisolée ronde rouge (0,25 à 1,5 mm²) - Diam. 4 mm - RF-M4

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 0.25...1.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692000077

Réf. Sonepar

00912200007

Réf. Fournisseur

RF-M4

Marque

Cembre

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

0.25...1.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

plage AWG:

16...22

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse préisolée ronde rouge (0,25 à 1,5 mm²) - Diam. 4 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES PREISOLEES EN PVC série “F” à cône d’entrée pour câble cuivreLes cosses de la série “F” sont réalisées à partir d’un méplat en cuivre électrolytique assurant une conductibilité électrique optimum, revêtu d’un étamage électrolytique protégeant de l’oxydation et de la corrosion. Un recuit en fin de fabrication garantit les AK101caractéristiques mécaniques : stabilité, facilité de sertissage, absence de micro-cassures. L’intérieur strié du fût améliore, après sertissage, le contact avec les brins du câble, et la résistance à la traction. “L’entonnoir” que forme l’isolant PVC en interne, facilite l’introduction du câble dans le fût, assurant ainsi l’intégralité de la section du conducteur et donne un meilleur sertissage tant sur le plan électrique que mécanique. Cette série “F” offre une grande variété de plages et de bornages différents. Détails techniques :Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm. Principales caractéristiques des manchons en PVC :•FORCE DIÉLECTRIQUE (KV / mm): > 35•RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (? / cm): > 1015•TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (° C): 80•INFLAMMABILITÉ (UL-94): V0•DENSITÉ (g / cm3): 1,4•ABSORPTION DE L'EAU (%): 0,1÷0,6•CHARGE DE RUPTURE (N / mm2): > 45÷50Les connecteurs peuvent être stockés à une température minimale d'au moins 40°C.Certificats 2011/65/EU UNI EN 13599 Caractéristiques techniques Insertion facileClassifié UL94 V0Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 80 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 90 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre