Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosse préisolée ronde verte (0,2 à 0,5 mm²) - Diam. 3 mm - VP-M3

CopieCopie
Cembre - Cosse préisolée ronde verte (0,2 à 0,5 mm²) - Diam. 3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3

  • section nominale - 0.2...0.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692071497

Réf. Sonepar

00912207149

Réf. Fournisseur

VP-M3

Marque

Cembre

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

3

section nominale:

0.2...0.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

20...24

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse préisolée ronde verte (0,2 à 0,5 mm²) - Diam. 3 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES PREISOLEES EN POLYCARBONATE série “P” à cône d’entréepour câble cuivreLes cosses à sertir de la série “P” ont été conçues pour répondre à l’évolution du marché en matière de sécurité et de qualité des composants de connexions électriques. Les méthodes de fabrication des cosses de la série “P” sont les mêmes que pour la série “F”, mais la partie isolante est en polycarbonate : une matière thermoplastique sans halogène et dont les caractéristiques diélectriques et mécaniques sont supérieures à celles du PVC ou du PA 6.6.D’un point de vue esthétique, les cosses de la nouvelle série “P” ont une couleur plus soutenue et une finition plus agréable au touché.Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.Certificats 2011/65/EU EN 45545:2013 (R22-R23) Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CClassifié UL94 : V0Sans Halogène : ouiInsertion facile : oui

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre