Non retournable

Cembre - Cosse tout alu 120 mm² - Diam. 14 mm - AA120-M14

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • section nominale aluminium, RM/SM - 120...120 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 120...120 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692026060

Réf. Sonepar

00912202606

Réf. Fournisseur

AA120-M14

Marque

Cembre

matériau:

aluminium

section nominale aluminium, RM/SM:

120...120 mm²

section nominale aluminium, SE:

120...120 mm²

forme de la section transversale:

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

14

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Non

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

pays de fabrication:

ITALIE

Cosse tout alu 120 mm² - Diam. 14 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre