Cembre - Cosse tout alu 16 mm² - Diam. 8 mm - AA16-M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
section nominale aluminium, RM/SM - 16...16 mm²
section nominale aluminium, SE - 16...16 mm²
forme de la section transversale - rond/en forme de secteur
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692025803
Réf. Sonepar
00912202580
Réf. Fournisseur
AA16-M8
Marque
Cembre
matériau:
aluminium
section nominale aluminium, RM/SM:
16...16 mm²
section nominale aluminium, SE:
16...16 mm²
forme de la section transversale:
rond/en forme de secteur
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
adapté aux câbles Al/St:
Non
étanche sur la longueur:
Non
nombre de trous de fixation:
1
homologation DIN:
Non
forme du manchon:
long
Les Atouts de la gamme:
COSSES ALUMINIUM AA-Mpour câble aluminiumLes cosses de la série AA-M sont réalisées à partir d’un tube en aluminium EN AW-1050A conforme à la norme UNI EN 573-3 d’une pureté égale ou supérieure à 99,5 %. Elles sont conçues pour accepter tout type de câble aluminium. Les câbles sectoraux doivent être mis au rond préalablement. Une graisse est déposée à l’intérieur du fût, afin d’éviter les éventuelles oxydations de l’aluminium. Un mastic est fourni pour combler l’empreinte des poinçons, dans le cas d’une “post-isolation” de la cosse, afin d’éliminer toute poche d’air sous l’isolant.Certificats EN 61238-1 2003-08 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : RondeMatériel (Corps) : AluminiumMatériel (Plage) : Aluminium



