Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosse tout alu 35 mm² - Diam. 8 mm - AA35-M8

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • section nominale aluminium, RM/SM - 35...35 mm²

  • section nominale aluminium, SE - 35...35 mm²

  • forme de la section transversale - rond

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692025841

Réf. Sonepar

00912202584

Réf. Fournisseur

AA35-M8

Marque

Cembre

matériau:

aluminium

section nominale aluminium, RM/SM:

35...35 mm²

section nominale aluminium, SE:

35...35 mm²

forme de la section transversale:

rond

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

adapté aux câbles Al/St:

Non

étanche sur la longueur:

Non

nombre de trous de fixation:

1

homologation DIN:

Non

forme du manchon:

long

Cosse tout alu 35 mm² - Diam. 8 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES ALUMINIUM AA-Mpour câble aluminiumLes cosses de la série AA-M sont réalisées à partir d’un tube en aluminium EN AW-1050A conforme à la norme UNI EN 573-3 d’une pureté égale ou supérieure à 99,5 %. Elles sont conçues pour accepter tout type de câble aluminium. Les câbles sectoraux doivent être mis au rond préalablement. Une graisse est déposée à l’intérieur du fût, afin d’éviter les éventuelles oxydations de l’aluminium. Un mastic est fourni pour combler l’empreinte des poinçons, dans le cas d’une “post-isolation” de la cosse, afin d’éliminer toute poche d’air sous l’isolant.Certificats EN 61238-1 2003-08 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme dimensionnelle : RondeMatériel (Corps) : AluminiumMatériel (Plage) : Aluminium

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre