Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosse tubulaire cuivre 1,5 mm² - Diam. 3 mm - A03-M3

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692008134

Réf. Sonepar

00912200813

Réf. Fournisseur

A03-M3

Marque

Cembre

section nominale:

1.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

3

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire cuivre 1,5 mm² - Diam. 3 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES TUBULAIRES pour câble en cuivreLes cosses de la série “A-M” sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique. Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage. Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures. L’étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage. L’insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfreinée.Le trou d’inspection permet de vérifier la bonne position du câble avant de le sertir. Sur chaque cosse figure le code de la série (ex: A 2, A 24 etc.)Les sections de câbles multibrins souples mentionnées sur ce tableau sont à titre indicatif, et toujours sujet à vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles.Les cosses de la série A-M sont fabriquées en tube de cuivre électrolytique Cu-OF CW008A conforme à la norme UNI EN 13600.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Cuivre ETP etarnés électrolytiquementMatériel (Fût)Cuivre ETP etarnés électrolytiquementLes cosses A-M sont homologués UL

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre