Cembre - Cosse tubulaire cuivre 120 mm² - 2 trous diam. 14 mm - 2A24-2M14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 120 mm²
forme de la plage - forme spéciale
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692031217
Réf. Sonepar
00912203121
Réf. Fournisseur
2A24-2M14
Marque
Cembre
section nominale:
120 mm²
forme de la plage:
forme spéciale
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
14
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
Les Atouts de la gamme:
COSSES TUBULAIRES A-2MLes cosses de la série “2A-2M” sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique.Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage.Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures.L’étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage.L’insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfreinée.


