Non retournable

Cembre - Cosse tubulaire cuivre 150 mm² - 2 trous diam. 10 mm - 2A30-2M10

CopieCopie
Cembre - Cosse tubulaire cuivre 150 mm² - 2 trous diam. 10 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 150 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000014

Réf. Fournisseur

2A30-2M10

Marque

Cembre

section nominale:

150 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

pays de fabrication:

ITALIE

Cosse tubulaire cuivre 150 mm² - 2 trous diam. 10 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES TUBULAIRES A-2MLes cosses de la série “2A-2M” sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique.Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage.Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures.L’étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage.L’insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfreinée.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre