Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosse tubulaire cuivre 240 mm² - 2 trous diam. 12 mm coudée à 345° - A48-2M12/345

CopieCopie
Cembre - Cosse tubulaire cuivre 240 mm² - 2 trous diam. 12 mm coudée à 345°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000105

Réf. Fournisseur

A48-2M12/345

Marque

Cembre

Cosse tubulaire cuivre 240 mm² - 2 trous diam. 12 mm coudée à 345°

Les Atouts de la gamme:

COSSES TUBULAIRES A-2MLes cosses de la série “A-2M” sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique.Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage.Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures.L’étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage.L’insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfreinée.Le trou d’inspection permet de vérifier la bonne position du câble avant de le sertir.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre