Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosse tubulaire cuivre 4 à 6 mm² - Diam. 4 mm - A1-M4NI

CopieCopie
Cembre - Cosse tubulaire cuivre 4 à 6 mm² - Diam. 4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692059686

Réf. Sonepar

00912205968

Réf. Fournisseur

A1-M4NI

Marque

Cembre

Cosse tubulaire cuivre 4 à 6 mm² - Diam. 4 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES NUES HAUTE TEMPERATUREEn cuivre électrolytique NICKELELes cosses de la série AM … NI sont réalisées à partir d’un tube en cuivre électrolytique pur.Un recuit garantie une ductilité maximale, nécessaire pour accepter la déformation importante provoquée par le sertissage, et pour augmenter la surface de contact de la plage lors du serrage.Le recuit joue également un rôle important pour éviter la création de fissures internes au métal en présence de vibrations.Le nickelage électrolytique déposé garantie une tenue en température jusqu’à 340°C environ, une bonne protection contre la corrosion, et une résistance minimale du contact électrique.L’insertion du câble est facilitée par un accès chanfreiné du fût.Un trou d’inspection permet de vérifier le bon positionnement du câble avant le sertissage.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre