Cembre - Cosse tubulaire cuivre 400 mm² - 2 trous diam. 16 mm - A80-2M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00912000110
Réf. Fournisseur
A80-2M16
Marque
Cembre
pays de fabrication:
ITALIE
Cosse tubulaire cuivre 400 mm² - 2 trous diam. 16 mm
Les Atouts de la gamme:
COSSES TUBULAIRES A-2MLes cosses de la série “A-2M” sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique.Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage.Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures.L’étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage.L’insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfreinée.Le trou d’inspection permet de vérifier la bonne position du câble avant de le sertir.
Les Atouts de la gamme:
COSSES TUBULAIRES A-2MLes cosses de la série “A-2M” sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique.Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage.Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures.L’étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage.L’insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfreinée.Le trou d’inspection permet de vérifier la bonne position du câble avant de le sertir.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


