Cembre - Cosse tubulaire cuivre 630 mm² - Diam. 16 mm - A120-M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 600 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692573793
Réf. Sonepar
00912257379
Réf. Fournisseur
A120-M16
Marque
Cembre
section nominale:
600 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
16
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


