Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosse tubulaire cuivre coudée 120 mm² - Diam. 12 mm - A24-L12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 120 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692021775

Réf. Sonepar

00912202177

Réf. Fournisseur

A24-L12

Marque

Cembre

section nominale:

120 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire cuivre coudée 120 mm² - Diam. 12 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES COUDÉES À 90° A-LPour câbles en cuivreLes cosses coudées à 90° de la série A-L sont réalisées à partir d’un tube en cuivre électrolytique dont la section garantit la qualité de la connexion électrique et une très bonne résistance à la traction. Elles sont recuites et protégées en surface par un étamage électrolytique. Le recuit améliore les caractéristiques structurelles de la matière, facilite le sertissage, et permet d’utiliser la cosse dans des applications à contraintes mécaniques diverses. Le fût chanfreiné facilite l’insertion du câble, et un trou d’inspection permet de contrôler sa bonne insertion. Sa longueur est parfaitement adaptée au positionnement des matrices des outils de sertissage. Sur chaque cosse figure :- Le logo et la référence Cembre- La nature et la section du conducteur en mm²- Ø de la visCes cosses peuvent être fournies à la demande avec deux trous et plus.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Fût) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementAttaque flexion : 90°

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre