nouveau

Cembre - Cosse tubulaire cuivre coudées à 90° 6 mm² - Diam. 6 mm - T6-L6

CopieCopie
Cembre - Cosse tubulaire cuivre coudées à 90° 6 mm² - Diam. 6 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

T-L

EAN

8016692031736

Réf. Sonepar

00912203173

Réf. Fournisseur

T6-L6

Marque

Cembre

section nominale:

6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire cuivre coudées à 90° 6 mm² - Diam. 6 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES TUBULAIRES COUDEES T-Lpour câble en cuivreLes cosses tubulaires coudées même constitution que celles de type T-M (matière, finition, caractéristiques identiques). De par leur forme, elles permettent d’effectuer un départ de câble à 90° de la plage de raccordement.Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Plage) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement