Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosse tubulaire cuivre coudées à 90° 35 mm² - Diam. 6 mm - T35-L6

CopieCopie
Cembre - Cosse tubulaire cuivre coudées à 90° 35 mm² - Diam. 6 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 35 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692023120

Réf. Sonepar

00912202312

Réf. Fournisseur

T35-L6

Marque

Cembre

section nominale:

35 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire cuivre coudées à 90° 35 mm² - Diam. 6 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES TUBULAIRES COUDEES T-Lpour câble en cuivreLes cosses tubulaires coudées même constitution que celles de type T-M (matière, finition, caractéristiques identiques). De par leur forme, elles permettent d’effectuer un départ de câble à 90° de la plage de raccordement.Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Plage) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre