Cembre - Cosse tubulaire cuivre coudées à 90° 70 mm² - Diam. 10 mm - T70-L10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 70 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692054902
Réf. Sonepar
00912205490
Réf. Fournisseur
T70-L10
Marque
Cembre
section nominale:
70 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


