nouveau

Cembre - Cosse tubulaire isolée noire à fourche 16 mm² - Diam. 4 mm - ANE3-U4

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 16...16 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - noir

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ANE-P

EAN

8016692012216

Réf. Sonepar

00912201221

Réf. Fournisseur

ANE3-U4

Marque

Cembre

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

16...16 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

noir

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

6...6

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

Cosse tubulaire isolée noire à fourche 16 mm² - Diam. 4 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES PREISOLEES NYLON ANE-Pembouts pour câble souple en cuivreLes cosses ANE-P sont réalisées à partir d’un méplat en cuivre électrolytique, roulé et brasé. Le revêtement est un étamage électrolytique. La jupe isolante Nylon possède à l’intérieur, un cône d’entrée, facilitant la mise en place du conducteur. L’outillage spécifique à ces cosses est seul habilité à garantir la qualité de la connexion, tant sur le plan électrique que mécanique. Les cosses ANE-P sont particulièrement destinées àraccorder des conducteurs souples.Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.Certificats E125401 2011/65/EU UNI EN 13599 Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CMatériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcés) : Polyamide PA6.6