Cembre - Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 185 mm² - Diam. 12 mm - T185-M12

CopieCopie
Cembre - Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 185 mm² - Diam. 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 185 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692032375

Réf. Sonepar

00912203237

Réf. Fournisseur

T185-M12

Marque

Cembre

section nominale:

185 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 185 mm² - Diam. 12 mm

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre