Cembre - Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 300 mm² - Diam. 14 mm - T300-M14

CopieCopie
Cembre - Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 300 mm² - Diam. 14 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 300 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692020679

Réf. Sonepar

00912202067

Réf. Fournisseur

T300-M14

Marque

Cembre

section nominale:

300 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

14

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 300 mm² - Diam. 14 mm

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre