nouveau

Cembre - Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 6 mm² - Diam. 8 mm - T6-M8

CopieCopie
Cembre - Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 6 mm² - Diam. 8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692017136

Réf. Sonepar

00912201713

Réf. Fournisseur

T6-M8

Marque

Cembre

section nominale:

6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire NFC20130 cuivre 6 mm² - Diam. 8 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES TUBULAIRES T-Mpour câble en cuivreConforme à NF C 20–130 add. 1Les cosses de la série “T” sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique. Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage. Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures. L’étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage. L’insertion du câble est facilitée par une sortie de fût tulipée. Le trou d’inspection permet de vérifier la bonne position du câble avant de le sertir. Sur chaque cosse figure la section de câble à utiliser. Cette mention se reporte aux câbles multibrins rigides, les plus couramment utilisés dans les installations industrielles. Est également mentionné sur la cosse, le diamètre de bornage.Les sections de câbles multibrins souples mentionnées sur ce tableau sont à titre indicatif, et toujours sujet à vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles.Certificats NF C20 130 ADD 1, Juin 1989 Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Plage)Cuivre ETP étamé électrolytiquement