Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosse tubulaire pour circuit de terre 2 x 50 mm² - Diamètre 12 mm - DK50-M12

CopieCopie
Cembre - Cosse tubulaire pour circuit de terre 2 x 50 mm² - Diamètre 12 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00912000162

Réf. Fournisseur

DK50-M12

Marque

Cembre

Cosse tubulaire pour circuit de terre 2 x 50 mm² - Diamètre 12 mm

Les Atouts de la gamme:

CLIPS MALES BF-Mpréisolés polycarbonate - partiellement renforcés d'une férule en cuivreLes clips préisolés par PC ont été conçus pour répondre aux exigences croissantes d'une sécurité et d'une fiabilité améliorées de les connecteurs électriques. L'isolation en polycarbonate c'est une matière thermoplastique autoextinguible, sans halogène, classe V0 (UL 94). L'entrée en forme du manchon isolant, garantit l'insertion totale des brins conducteurs dans le barillet terminal, créant un sécurisé et fiable, connexion électrique et mécanique. Détails techniques :Les connecteurs sont fabriqués en laiton P-Cu Zn 30 UNI 4895/1962 (Correspondant à: Cu Zn 30 DIN 17660/1974; Cu Zn 30 NF A51-101 / 1977) selon les normes CEI 760 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3 m. Le tube de renfort est en cuivre SF Cu DIN 1787/1973, F25 Principales caractéristiques des manchons en PC (PC10500AC) :•FORCE DIÉLECTRIQUE (KV / mm): > 30•RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (? / cm): > 1016•TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (° C): 115 ÷ 130•INFLAMMABILITÉ (UL-94): V0•DENSITÉ (g / cm3): 1,2•ABSORPTION DE L'EAU (%): 0,15•CHARGE DE RUPTURE (N / mm2): > 65 Markings:cULus According to UL 310 standard (¬ le 212000) Conforme à la Norme EN 45545-2:2013 Niveaux HL1 - HL2, jeu d'exigences R22 et pour Niveaux de danger HL1 - HL2 - HL3, jeu d'exigences R23 Certificats USL-CNL E212000 Canada & United States Caractéristiques techniques Sans halogène : ouiClassifié UL94 : V0Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CForme dimensionnelle : Clip mâleMatériel (Corps) : Laiton étamé électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcé) : Cuivre ETP étamé électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcés) : Polycarbonate