Cembre - Cosse tubulaire préisolée noire 10 mm² - Diam. 10 mm - ANE2-M10

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 10 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • matériau - cuivre

  • couleur de l'isolant - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692011219

Réf. Sonepar

00912201121

Réf. Fournisseur

ANE2-M10

Marque

Cembre

section nominale:

10 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

noir

plage étroite:

Non

isolé:

Oui

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

ITALIE

Cosse tubulaire préisolée noire 10 mm² - Diam. 10 mm

Les Atouts de la gamme:

COSSES TUBULAIRES PREISOLEES NYLON ANE-Mpour câble souple en cuivreLes cosses de la série ANE-M sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique, puis étamées électrolytiquement. La jupe isolante Nylon, possède à l’intérieur un cône d’entrée, facilitant la mise en place du conducteur. Cette jupe de couleur noire, supprime la nécessité d’une “post-isolation” après sertissage, assure une bonne protection et un maintien du câble, à la sortie du fût. L’outillage spécifique à ces cosses est seul habilité à garantir la qualité de la connexion, tant sur le plan électrique que mécanique. Les cosses ANE-M sont particulièrement destinées à raccorder des conducteurs souples. Les cosses tubulaires préisolées Nylon existent aussi dans les 3 couleurs bleu, rouge, marron du 10 au 70 mm2. Les cosses réf. A2, A3, A5 peuvent aussi être utilisées sur des conducteurs rigides.Les cosses de la série ANE-M sont fabriquées en tube de cuivre électrolytique Cu-OF CW008A conforme à la norme UNI EN 13600.Certificats CEI 20-28 MIL T79286 VG 88710 NFC 20-130 2011/65/EU Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 115 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 130 °CMatériel (Corps) : Cuivre ETP etarnés électrolytiquementMatériel (Partiellement renforcés) : Polyamide PA6.6

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre