Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Cosses cuivre moyenne tension 200 mm² rigide - Diamètre 14 mm - CA200R-M14

CopieCopie
Cembre - Cosses cuivre moyenne tension 200 mm² rigide - Diamètre 14 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 185 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 14

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692015118

Réf. Sonepar

00912201511

Réf. Fournisseur

CA200R-M14

Marque

Cembre

section nominale:

185 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

14

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

autre

Cosses cuivre moyenne tension 200 mm² rigide - Diamètre 14 mm

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre