Cembre - Coupe-câble hydraulique manuel cuivre/aluminium/acier Diam. 45 mm maxi - HT-TC041N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 45 mm
longueur totale - 550 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition/actionnement - hydraulique à main
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692758473
Réf. Sonepar
00912275847
Réf. Fournisseur
HT-TC041N
Marque
Cembre
adapté à un diamètre de câble max.:
45 mm
longueur totale:
550 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
hydraulique à main
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Oui
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
avec fonction de dénudage:
Non
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
avec protection contre les chocs:
Non
pays de fabrication:
ITALIE


