Cembre - Coupe-câble hydraulique manuel cuivre/aluminium Diam. 50 mm maxi - HT-TC051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 50 mm
longueur totale - 545 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition/actionnement - hydraulique à main
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692204109
Réf. Sonepar
00912220410
Réf. Fournisseur
HT-TC051
Marque
Cembre
adapté à un diamètre de câble max.:
50 mm
longueur totale:
545 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
hydraulique à main
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
isolé:
Non
finition de la poignée:
1 composant
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.


