nouveau

Cembre - Coupe-câble sur batterie cuivre/aluminium/acier Diam. 25 mm maxi - B-TC250YND

CopieCopie
Cembre - Coupe-câble sur batterie cuivre/aluminium/acier Diam. 25 mm maxi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 24 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692888064

Réf. Sonepar

00912288806

Réf. Fournisseur

B-TC250YND

Marque

Cembre

adapté à un diamètre de câble max.:

24 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Oui

Coupe-câble sur batterie cuivre/aluminium/acier Diam. 25 mm maxi

Les Atouts de la gamme:

Structure “Bilinear”Le confort et la commodité de l’opérateur sont des facteurs clés lors de l’utilisation d’un outil de façon répétitive.Les outils bilinéaires Cembre ‘nd’ ont leur centre de gravité mécanique le plus proche du poignet de l’opérateur pour optimiser l’ergonomie globale de l’outil et un meilleur maintien.Ainsi, le désalignement innovant entre le mécanisme d’entraîne- ment de la pompe et le système hydraulique réduit à la fois le couple généré sur le poignet de l’opérateur et répartit au mieux les contraintes agissant sur la main.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre