Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Coupe-câble sur batterie cuivre/aluminium/acier Diam. 32 mm maxi - B-TC320ND

CopieCopie
Cembre - Coupe-câble sur batterie cuivre/aluminium/acier Diam. 32 mm maxi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 32 mm

  • longueur totale - 444 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692922089

Réf. Sonepar

00912292208

Réf. Fournisseur

B-TC320ND

Marque

Cembre

adapté à un diamètre de câble max.:

32 mm

longueur totale:

444 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

avec protection contre les chocs:

Oui

Coupe-câble sur batterie cuivre/aluminium/acier Diam. 32 mm maxi

Les Atouts de la gamme:

Structure “Bilinear”Le confort et la commodité de l’opérateur sont des facteurs clés lors de l’utilisation d’un outil de façon répétitive.Les outils bilinéaires Cembre ‘nd’ ont leur centre de gravité mécanique le plus proche du poignet de l’opérateur pour optimiser l’ergonomie globale de l’outil et un meilleur maintien.Ainsi, le désalignement innovant entre le mécanisme d’entraîne- ment de la pompe et le système hydraulique réduit à la fois le couple généré sur le poignet de l’opérateur et répartit au mieux les contraintes agissant sur la main.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre