Cembre - Coupe-câble sur batterie cuivre/aluminium Diam. 32 mm maxi - B-TC320NDF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 32 mm
longueur totale - 444 mm
tête de coupe interchangeable - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition/actionnement - électro-hydraulique à accu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692922171
Réf. Sonepar
00912292217
Réf. Fournisseur
B-TC320NDF
Marque
Cembre
adapté à un diamètre de câble max.:
32 mm
longueur totale:
444 mm
tête de coupe interchangeable:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
électro-hydraulique à accu
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à une tresse en fil d'acier:
Non
lèvres coupantes interchangeables:
Oui
isolé:
Non
finition de la poignée:
2 composant
avec protection contre les chocs:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


