Non retournable

Cembre - Coupe-câble sur batterie cuivre/aluminium Diam. 50 mm maxi - B-TC500

CopieCopie
Cembre - Coupe-câble sur batterie cuivre/aluminium Diam. 50 mm maxi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 50 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

  • adapté à un conducteur à fil fin - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692801414

Réf. Sonepar

00912280141

Réf. Fournisseur

B-TC500

Marque

Cembre

adapté à un diamètre de câble max.:

50 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Non

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

isolé:

Non

finition de la poignée:

2 composant

pays de fabrication:

ITALIE

Coupe-câble sur batterie cuivre/aluminium Diam. 50 mm maxi

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.