Cembre - Coupe tube - PC1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du tube - 6...42 mm
adapté au cuivre - Non
adapté à l'acier - Non
adapté au plastique - Oui
adapté à l'aluminium - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692459509
Réf. Sonepar
00912245950
Réf. Fournisseur
PC1
Marque
Cembre
diamètre du tube:
6...42 mm
adapté au cuivre:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté au plastique:
Oui
adapté à l'aluminium:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Coupe tube
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.


