Non retournable

Cembre - Couteau à dégainer les câbles - HB9

CopieCopie
Cembre - Couteau à dégainer les câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur d'encoche ajustable - Non

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Oui

  • longueur de dénudage ajustable - Non

  • section longitudinale - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692599717

Réf. Sonepar

00912259971

Réf. Fournisseur

HB9

Marque

Cembre

profondeur d'encoche ajustable:

Non

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Oui

longueur de dénudage ajustable:

Non

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Oui

pays de fabrication:

TAIWAN

Couteau à dégainer les câbles

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.