Non retournable

Cembre - Cutter - HB18

CopieCopie
Cembre - Cutter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de lame - droit

  • couteau pour câble - Non

  • cutter - Oui

  • avec racloir - Non

  • rabattable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692766447

Réf. Sonepar

00912276644

Réf. Fournisseur

HB18

Marque

Cembre

forme de lame:

droit

couteau pour câble:

Non

cutter:

Oui

avec racloir:

Non

rabattable:

Non

avec élément de protection:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Cutter

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre