Non retournable

Cembre - Dénudeur de câbles Diam. 12 à 50 mm - HB12N

CopieCopie
Cembre - Dénudeur de câbles Diam. 12 à 50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • avec coupe-fil - Non

  • isolé - Non

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

  • section longitudinale - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692718392

Réf. Sonepar

00912271839

Réf. Fournisseur

HB12N

Marque

Cembre

profondeur d'encoche ajustable:

Oui

avec coupe-fil:

Non

isolé:

Non

longueur de dénudage ajustable:

Oui

section longitudinale:

Oui

forme ronde:

Oui

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Dénudeur de câbles Diam. 12 à 50 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.