Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Douille hexagonale 17 mm - DSC12-170L

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • dimension du profil - 17 mm

  • longueur - 77 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • pour visseuse à percussion - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692809144

Réf. Sonepar

00912280914

Réf. Fournisseur

DSC12-170L

Marque

Cembre

dimension de raccordement:

1/2 pouce

dimension du profil:

17 mm

longueur:

77 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pour visseuse à percussion:

Non

Douille hexagonale 17 mm

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre