Cembre - Ecrou en inox AIsI 316L IP68 ISO 32 - 7033AM32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - métal
sans halogène - Oui
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
7033
EAN
8016692611723
Réf. Sonepar
00912261172
Réf. Fournisseur
7033AM32
Marque
Cembre
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
Les Atouts de la gamme:
ECROUS POUR PRESSE-ETOUPE MAXIinox 7033en Acier Inox 303 (X8 CrNiS 18-9). Filetage METRIQUE pas de 1,5Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Acier inox AISI 303


