nouveau

Cembre - Ecrou en laiton nickelé 5/8 gaz - 2031058N

CopieCopie
Cembre - Ecrou en laiton nickelé 5/8 gaz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - filetage au pas du gaz

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 5/8 pouces

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

2031

EAN

8016692116136

Réf. Sonepar

00912211613

Réf. Fournisseur

2031058N

Marque

Cembre

type de filetage:

filetage au pas du gaz

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

5/8 pouces

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Ecrou en laiton nickelé 5/8 gaz

Les Atouts de la gamme:

ECROUS 2031en Laiton, filetage GAZDisponible Nickelé: ajouter N après de la référence.Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickelé