nouveau

Cembre - Ecrou en polyamide avec collerette Pg 42 noir (RAL 9005) - 1142042N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 42

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

1142

EAN

8016692152448

Réf. Sonepar

00912215244

Réf. Fournisseur

1142042N

Marque

Cembre

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

42

couleur:

noir

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

Ecrou en polyamide avec collerette Pg 42 noir (RAL 9005)

Les Atouts de la gamme:

ECROUS AVEC COLLIER 1142en Polyamide PA6.6Filetage Pg DIN 40 430 - Dimensions DIN 46 320Certificats DIN 40 430 DIN 46320 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Polyamide PA6.6Classifié UL94 : V2Min températures d'utilisation : -20 °CMax températures d'utilisation : 90 °C