Non retournable

Cembre - Embase à visser pour colliers 9 mm maxi trou de 5 mm - SS9-5

CopieCopie
Cembre - Embase à visser pour colliers 9 mm maxi trou de 5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 22 mm

  • largeur - 16 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm

  • type de fixation - avec embase

  • hauteur - 9.7 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692542348

Réf. Sonepar

00912254234

Réf. Fournisseur

SS9-5

Marque

Cembre

longueur:

22 mm

largeur:

16 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9 mm

type de fixation:

avec embase

hauteur:

9.7 mm

diamètre trou de fixation:

5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

pays de fabrication:

THAILANDE

Embase à visser pour colliers 9 mm maxi trou de 5 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre