Non retournable

Cembre - Embase adhésive 19 x 19 mm - AB19

CopieCopie
Cembre - Embase adhésive 19 x 19 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 19 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • hauteur - 3.1 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692542409

Réf. Sonepar

00912254240

Réf. Fournisseur

AB19

Marque

Cembre

longueur:

19 mm

largeur:

19 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.6 mm

type de fixation:

auto-adhésif

hauteur:

3.1 mm

diamètre trou de fixation:

3.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

pays de fabrication:

THAILANDE

Embase adhésive 19 x 19 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre