Non retournable

Cembre - Embase adhésive pour câbles Diam. 8 à 9 mm - CC8.9

CopieCopie
Cembre - Embase adhésive pour câbles Diam. 8 à 9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 21.5 mm

  • largeur - 21 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • hauteur - 12 mm

  • pour diamètre max. du faisceau - 8 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692542249

Réf. Sonepar

00912254224

Réf. Fournisseur

CC8.9

Marque

Cembre

longueur:

21.5 mm

largeur:

21 mm

type de fixation:

auto-adhésif

hauteur:

12 mm

pour diamètre max. du faisceau:

8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

pays de fabrication:

THAILANDE

Embase adhésive pour câbles Diam. 8 à 9 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.